| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000529588 Herst.-Nr.: 9.982-080.0 EAN/GTIN: 4039784864733 |
| |
|
| | |
| Kärcher 9.982-080.0 Kabeltrommel mit Kabel orange 25m 1,5mm²00670MM X 00670MM X 00300MM Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9.982-080.0 | Werksnummer: | 9.982-080.0 | Gewicht netto Kg: | 6,778000 | Gewicht brutto Kg: | 9,678000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Produktart: | Mech. Baugruppen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 855,47* | € 945,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 917,34* | € 1.023,51* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 924,98* | € 1.039,17* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,83* | € 1.054,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|