| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000533387 Herst.-Nr.: 9.980-154.0 EAN/GTIN: 4039784891005 |
| |
|
| | |
| Kärcher 9.980-154.0 Anschweissplatte Schelle 7S-Stauff (ø75)00180MM X 00060MM X 00020MM Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9.980-154.0 | Werksnummer: | 9.980-154.0 | Gewicht netto Kg: | 0,808000 | Gewicht brutto Kg: | 0,808000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweißbaugruppen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,45* | € 46,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,61* | € 47,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,28* | € 49,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|