Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6500245 2 Sandalen S1P 65002 schwarz, orange Weite 11 Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6500245 2 Sandalen S1P 65002 schwarz, orange Weite 11 Größe 45
Uvex 6500245 2 Sandalen S1P 65002 schwarz, orange Weite 11 Größe 45
Uvex 6500245 2 Sandalen S1P 65002 schwarz, orange Weite 11 Größe 45
Artikel-Nr.:
     1955-4000539058
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6500245
EAN/GTIN:
     4031101652788
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Arbeitsschutz 6500245 Sandale 6500/2 schw. S1P Gr.45 PU/PU W11 Sandale 6500 micro schwarz PU/PU Sandale 6500/2 micro schw. S1P PU/PU W11 Fußschutz leichtgewichtige und flexible Sicherheitssandale in S1 P mit PU/PU-Sohle für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei uvex medicare: für orthopädische Zurichtungen und Einlagen gemäß DGUV 112-191/ÖNORM Z1259 geeignet Farbe: schwarz, orange erhältlich in den Weiten: 10, 11, 12, 14 erhältlich in den Größen: 35 bis 52 Schutz-Merkmale Schutzklasse S1 P nach EN ISO 20345:2011 mit Zusatzkennzeichnung für sehr gute Rutschhemmung (SRC) erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe und metallfreie durchtritthemmende uvex xenova®-Zwischensohle – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und TPU-Einsätzen – sehr gute Rutschhemmung sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs reflektierende Elemente am Schaft Komfort-Merkmale außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien (uvex climazone) zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Staublasche und Kragen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6500245
Werksnummer:
6500245
Gewicht netto Kg:
1,330000
Gewicht brutto Kg:
1,330000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Produktart:
Sandale
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 77,64*
€ 98,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 79,91*
€ 98,62*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 79,90*
€ 98,66*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 80,87*
€ 99,56*
Lager 1955
50
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 84,39*
€ 107,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,08*
€ 127,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,81*
€ 124,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,48*
€ 119,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,82*
€ 116,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 5,46*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 4,15*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.