Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom B124.OC2MAN Starterkabel 70mm² 2m Doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom B124.OC2MAN Starterkabel 70mm² 2m Doppelt
Facom B124.OC2MAN Starterkabel 70mm² 2m Doppelt
Facom B124.OC2MAN Starterkabel 70mm² 2m Doppelt
Artikel-Nr.:
     1955-4000539429
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     B124.OC2MAN
EAN/GTIN:
     3662424085734
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel 2m
starterkabel
Facom B124.OC2MAN Starterkabel 70mm² 2m Doppelt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B124.OC2MAN
Werksnummer:
B124.OC2MAN
Länge netto mm:
32,00
Breite netto mm:
23,50
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
3,866000
Gewicht brutto Kg:
3,866000
Ursprungsland:
BE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auto-Elektrik
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 70qmm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,89*
€ 629,27*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,17*
€ 630,50*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,11*
€ 720,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,47*
€ 857,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,64*
€ 830,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,61*
€ 789,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,06*
€ 774,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,11*
€ 726,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.