| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000539565 Herst.-Nr.: RL.161-2P6 EAN/GTIN: 3662424075476 |
| |
|
| | |
| Facom RL.161-2P6 Steckschluessel-Set 1/4 RL.161, 15-tlg Steckschlüsselsortiment 1/4", 6-Kant, metrisch - 15 Teile - RL.161 Produktstärken: Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": RL.161. 11 Nüsse 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm. 1 Verlängerung 1/4": L 100 mm (R.210). 1 Gleitgriff 1/4": R.120A. 1 x Schraubendrehergriff 1/4": R.236A. Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers. Leerer Koffer: BP.MBOXS. Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S10. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RL.161-2P6 | Werksnummer: | RL.161-2P6 | Gewicht netto Kg: | 0,695000 | Gewicht brutto Kg: | 0,695000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Radio"-Serie 1/4'' |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 112,02* | € 137,96* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,61* | € 138,66* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 116,54* | € 143,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 117,20* | € 147,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 147,22* | € 179,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|