Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom R.161-4P6 Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 21-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom R.161-4P6 Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 21-tlg
Facom R.161-4P6 Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 21-tlg
Facom R.161-4P6 Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 21-tlg
Artikel-Nr.:
     1955-4000539693
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.161-4P6
EAN/GTIN:
     3662424075582
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Facom R.161-4P6 Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 21-tlg Steckschlüsselsortiment 1/4", 6-Kant, metrisch, und Einsätze - 21 Teile - R.161B Produktstärken: Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4": R.161B. 9 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm. 1 Verlängerung 1/4": L 100 mm (R.210). 1 Schraubendrehergriff 1/4": R.236A. 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4" mit Standard-Federring für Einsätze 1/4" - 6,35 mm: R.235. 8 Einsätze - Antrieb 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: / EP.1T für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben: PH1 - PH2. / ES.1T für Schlitzschrauben: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm. / EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 mm. Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers. Leerer Koffer: BP.MBOXS. Warmgeformte Platte S (188 x 105 mm): PL.S13.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R.161-4P6
Werksnummer:
R.161-4P6
Gewicht netto Kg:
0,704000
Gewicht brutto Kg:
0,704000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
„Radio"-Serie 1/4''
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,27*
€ 154,28*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,86*
€ 154,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,29*
€ 155,78*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,15*
€ 169,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.