| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000541321 Herst.-Nr.: 44500S143 EAN/GTIN: 4043692345284 |
| |
|
| | |
| ATLAS 44500 S1 43 Flash 1000 | ESD - S1 - W.10 - Gr.43 ,SRC,Halbschuh,Mesh-Obermaterial,MPU INNOFLEX System,alu-tec Aluminiumkappe,aktiv-X Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,clima-stream Konzept,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011301 | HerstellerNr: | 44500S143 | Werksnummer: | 44500-43 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 43 | Norm: | S1 | Produktart: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe atlas s1, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,46* | € 80,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 68,46* | € 84,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 70,39* | € 84,35* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 66,17* | € 85,00* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 90,21* | € 109,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 90,21* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|