| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000541327 Herst.-Nr.: 96200S342 EAN/GTIN: 4043692347028 |
| |
|
| | |
| ATLAS 96200 S3 42 GTX 985 Thermo - S3 - W.10 - Gr.42 ,SRC,Stiefel,Waterproof-Glattleder,Ice-Age Sohlentechnologie,XP metallfreie Durchtritthemmung,alu-tec Aluminiumkappe,Gore-Tex Thermofutter,3D-Dämpfungssystem,BOA Fit-System,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011302 | HerstellerNr: | 96200S342 | Werksnummer: | 96200-42 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 42 | Norm: | S3 | Produktart: | Stiefel S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 106,99* | € 126,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 106,40* | € 127,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,12* | € 127,34* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 114,65* | € 135,32* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 141,12* | € 169,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 141,12* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|