Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 44500 S1 Halbschuh Gr. 45 Weite 10 S1 Flash 1000 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 44500 S1 Halbschuh Gr. 45 Weite 10 S1 Flash 1000 | ESD
ATLAS 44500 S1 Halbschuh Gr. 45 Weite 10 S1 Flash 1000 | ESD
ATLAS 44500 S1 Halbschuh Gr. 45 Weite 10 S1 Flash 1000 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-4000541362
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44500S145
EAN/GTIN:
     4043692345307
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ATLAS 44500 S1 45 Flash 1000 | ESD - S1 - W.10 - Gr.45 ,SRC,Halbschuh,Mesh-Obermaterial,MPU INNOFLEX System,alu-tec Aluminiumkappe,aktiv-X Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,clima-stream Konzept,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
44500S145
Werksnummer:
44500-45
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Norm:
S1
Produktart:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,09*
€ 81,01*
1
€ 4,90*
ab € 68,74*
€ 85,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,22*
€ 85,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,92*
€ 87,53*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,11*
€ 110,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,24*
€ 131,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,77*
€ 127,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,91*
€ 117,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,57*
€ 116,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,11*
€ 107,23
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 90,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.