Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 43900 1P knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 49 Weite 10 S1P Flash 8205 XP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 43900 1P knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 49 Weite 10 S1P Flash 8205 XP
ATLAS 43900 1P knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 49 Weite 10 S1P Flash 8205 XP
ATLAS 43900 1P knöchelhoher Sicherheitsschuh Gr. 49 Weite 10 S1P Flash 8205 XP
Artikel-Nr.:
     1955-4000541524
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     439001P49
EAN/GTIN:
     4043692346045
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ATLAS 43900 1P 49 Flash 8205 XP | ESD - S1P - W.10 - Gr.49 ,SRC,knöchelhoher Sicherheitsschuh,Mesh-Obermaterial,MPU INNOFLEX System,XP metallfreie Durchtritthemmung,alu-tec Aluminiumkappe,aktiv-X Funktionsfutter,3D-Dämpfungssystem,clima-stream Konzept,geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
439001P49
Werksnummer:
43900-49
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
49
Norm:
S1P
Produktart:
Sicherheitsschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas esd-sicherheitsschuh s1p, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 87,21*
€ 105,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,29*
€ 108,61*
1
€ 4,90*
ab € 87,93*
€ 109,62*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 104,31*
€ 113,65*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 116,09*
€ 143,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,74*
€ 171,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,47*
€ 163,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,87*
€ 154,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,12*
€ 148,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,09*
€ 138,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.