Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA 199485-6 Power Source Kit Li 18V 6Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA 199485-6 Power Source Kit Li 18V 6Ah
MAKITA 199485-6 Power Source Kit Li 18V 6Ah
MAKITA 199485-6 Power Source Kit Li 18V 6Ah
Artikel-Nr.:
     1955-4039976516
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     199485-6
EAN/GTIN:
     0088381537155
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
Schnellladegerät
Makita 199485-6 Power Source Kit Li 18V 6Ah
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
199485-6
Werksnummer:
199485-6
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
335,00
Gewicht netto Kg:
5,640000
Länge brutto mm:
390,00
Breite brutto mm:
115,00
Höhe brutto mm:
335,00
Gewicht brutto Kg:
5,640000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Power Source Kit Li 18V 4x6Ah
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 375,35*
€ 402,33*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,92*
€ 403,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 385,72*
€ 415,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,53*
€ 428,97*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,01*
€ 449,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,03*
€ 534,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,49*
€ 505,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,77*
€ 500,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.