| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4039976602 Herst.-Nr.: PR00000041 EAN/GTIN: 0088381528054 |
| |
|
| | |
| Makita PR00000041 Farbschaber-Set Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PR00000041 | Werksnummer: | PR00000041 | Länge netto mm: | 300,00 | Breite netto mm: | 125,00 | Höhe netto mm: | 39,00 | Gewicht netto Kg: | 0,201000 | Länge brutto mm: | 300,00 | Breite brutto mm: | 125,00 | Höhe brutto mm: | 39,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,201000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Farbschaber-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,42* | € 6,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,30* | € 6,65* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,66* | € 6,71* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,10* | € 7,59* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,42* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|