| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4039976652 Herst.-Nr.: B-64967 EAN/GTIN: 0088381536462 |
| |
|
| | |
| Makita B-64967 Segmentsägebl. 100mm TMA063 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-64967 | Werksnummer: | B-64967 | Länge netto mm: | 166,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 8,00 | Gewicht netto Kg: | 0,045000 | Länge brutto mm: | 166,00 | Breite brutto mm: | 95,00 | Höhe brutto mm: | 8,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,045000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Segmentsägebl. 100mm TMA063 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,94* | € 18,89* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,28* | € 20,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,53* | € 21,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,36* | € 21,60* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,11* | € 21,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|