| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4039977407 Herst.-Nr.: LAN0.2 EAN/GTIN: 3662424028564 |
| |
|
| | |
| Facom LAN0.2 Gurt+Doppel-Karabinerhaken 1,2m SLS 5Stk Gurt mit Doppel-Karabinerhaken für FACOM SLS-System 200 mm lang Traglast max. 4 kg Produktstärken: Gurt zum Einhängen von Werkzeugen der Reihe FACOM SLS an den Gürtel 2 Karabinerhaken aus Edelstahl, 60 mm, mit Verriegelungsschraube Der Gurt ist besonders zur Sicherung der gekröpften Ringschlüssel der Serie 54A mit Aufsteckrohr 54.M geeignet. Gurtlänge ohne Karabinerhaken: 200 mm Gurtbreite: 13 mm Zulässige Nennlast: 4 kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LAN0.2 | Werksnummer: | LAN0.2 | Gewicht netto Kg: | 0,068000 | Gewicht brutto Kg: | 0,068000 | Ursprungsland: | US | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SLS - Zubehörteile |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,10* | € 111,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,29* | € 111,59* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,52* | € 117,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 92,50* | € 118,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|