Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom LAN1.2 Gurt mit Doppel-Karabinerhaken 1,2 m SLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom LAN1.2 Gurt mit Doppel-Karabinerhaken 1,2 m SLS
Facom LAN1.2 Gurt mit Doppel-Karabinerhaken 1,2 m SLS
Facom LAN1.2 Gurt mit Doppel-Karabinerhaken 1,2 m SLS
Artikel-Nr.:
     1955-4039977417
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     LAN1.2
EAN/GTIN:
     3662424028571
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Facom LAN1.2 Gurt mit Doppel-Karabinerhaken 1,2 m SLS Gurt mit Doppel-Karabinerhaken für FACOM SLS-System 1200 mm lang Traglast max. 6 kg Produktstärken: Gurt zum Einhängen von Werkzeugen der Reihe FACOM SLS an den Gürtel 2 Karabinerhaken aus Edelstahl, 80 mm, mit Verriegelungsschraube Der Gurt eignet sich besonders zum Einhaken schwerer Werkzeuge an den Gürtel bzw. an externe Träger (Leiter, Gerüst, Fahrkorb). Mit diesem Gurt lassen sich schwere Werkzeuge optimal sichern. Länge des gestreckten Gurts ohne Karabinerhaken: 1,20 m Gurtbreite: 18 mm Zulässige Nennlast: 6 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LAN1.2
Werksnummer:
LAN1.2
Gewicht netto Kg:
0,184000
Gewicht brutto Kg:
0,184000
Ursprungsland:
US
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SLS - Zubehörteile
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,10*
€ 31,11*
€ 8,95*
ab € 22,51*
€ 31,26*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,67*
€ 37,33*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 28,45*
€ 38,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,92*
€ 44,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
AN2X75SLS
ab € 13,55*
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,17*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 18,32*
Zubehör
Facom
187.16CPESLS
ab € 27,57*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 71,81*
Zubehör
Facom
440.6SLS
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.