Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 114137-940-L T-Shirt 7603 TM Schwarz L Original Farbecht / Farblich pas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 114137-940-L T-Shirt 7603 TM Schwarz L Original Farbecht / Farblich pas
Fristads 114137-940-L T-Shirt 7603 TM Schwarz L Original Farbecht / Farblich pas
Fristads 114137-940-L T-Shirt 7603 TM Schwarz L Original Farbecht / Farblich pas
Artikel-Nr.:
     1955-4040026950
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114137-940-L
EAN/GTIN:
     7322302748040
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
Fristads 114137-940-L T-Shirt 7603 TM Schwarz L Original Farbecht / Farblich passende Nähte / Farbe Weiß erfüllt die Anforderungen der HACCP-Richtlinie /Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114137-940-L
Werksnummer:
114137-940-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
HACCP
Farbe:
schwarz
Groesse:
L
Produktart:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 16,39*
Lager 1955
33
€ 5,99*
ab € 11,11*
€ 16,47*
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,62*
€ 19,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114137-940-XS
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.