| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040026956 Herst.-Nr.: 114137-940-S EAN/GTIN: 7322302748026 |
| |
|
| | |
| Fristads 114137-940-S T-Shirt 7603 TM Schwarz S Original Farbecht / Farblich passende Nähte / Farbe Weiß erfüllt die Anforderungen der HACCP-Richtlinie /Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 114137-940-S | Werksnummer: | 114137-940-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | HACCP | Farbe: | schwarz | Groesse: | S | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,47* | € 16,35* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,12* | € 16,43* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 12,64* | € 19,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|