Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POROS WINTER- SOFTSHELLJACKE Gr.XXL ELYSEE, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POROS WINTER- SOFTSHELLJACKE Gr.XXL ELYSEE, SCHWARZ
POROS WINTER- SOFTSHELLJACKE Gr.XXL ELYSEE, SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-4040036089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19931_4
EAN/GTIN:
     4025888350999
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Wintersoftshelljacke
POROS WINTER- SOFTSHELLJACKE Gr.XXL ELYSEE, SCHWARZ Obermaterial: 100% Polyester 3-Lagenlaminat (Softshell)Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 hWassersäule: 5.000 mmVerstärkung: 100% Polyamid, (Cordura®)Futter: 100% PolyesterWattierung: 100% PolyesterFarbe: schwarzGrößen: S - XXXXL• extra robuste Brusttasche aus Cordura®• Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat• verdeckter Front-Reißverschluss• Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen• moderne und ergonomische Passform• vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort• verlängertes Rückenteil• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss• Saum weitenverstellbar• verstellbare und abnehmbare Kapuze• Kinnschutz• Unterarmbelüftungen mit Reißverschlüssen• aufwändige Innenverarbeitung• die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und ein modisches Design• hochwertige Dreifachnähte, farblich passend zum Jacken DesignTaschen:• 1 Brusttaschenkombination rechts• 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen• 2 Innentaschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19931_4
Werksnummer:
19931-4
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
4-XXL(62/64)
Produktart:
Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.