| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-4040036142 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 19972_2 EAN/GTIN: 4025888329674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LAURIN SOFTSHELL-JACKE Gr.L CRAFTLAND, WEIß/GRAU Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24 hWassersäule: 3.000 mmFarbe: weiß/grauGrößen: S - XXXXL• Softshell–Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat• hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial• angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen• unterlegter Front-Reißverschluss• Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz• weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss• elastischer Kordelzug im Saum mit StoppernTaschen:• 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 19972_2 | Werksnummer: | 19972-2 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Groesse: | 2-L(54/56) | Material: | CRAFTLAND, WEIß/GRAU | Produktart: | Softshelljacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |