| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040090748 Herst.-Nr.: 615-9 EAN/GTIN: 3384126150199 |
| |
|
| | |
| Mapa 615 KryTech Gr. 9 PEHD Strick, PU, schwarz-grau innenhandbeschichtet Touchscreen-fähig Touchscreen-fähiger Schnittschutzhandschuh mit nahtlosem Stricktrikot für hohe Fingerfertigkeit, Flexibilität und Atmungsaktivität. Das Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht erkennbar.Farbe: Grau-schwarz Material: PEHD, Polyurethan Größen: 6 – 11 Länge: ca. 240-290 mm Anwendung: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Metallbearbeitung, Baugewerbe (Tischler, Schreiner, Metallarbeiter, Bauschlosser), Glasindustrie, Industriemaschinen, Metallverarbeitung, industrielle Wartung Schutzklasse: EN 388 Beschaffenheit: Innenhandbeschichtet, Strickbund, touchscreenfähig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 615-9 | Werksnummer: | 2199077490 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 9 | Produktart: | PEHD Strick, PU, schwarz-grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, pu beschichtete handschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 48 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,70* | € 10,83* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 121,54008* | € 154,94004* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 136,60008* | € 181,33008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 10,12834* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|