Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040095071 Herst.-Nr.: 9034P-1-022/4 EAN/GTIN: 4000896194544 |
| |
|
| | |
| Hazet 9034P-1-022/4 GEHÄUSESCHRAUBE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9034P-1-022/4 | Werksnummer: | 9034P-1-022/4 | Länge netto mm: | 94,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Länge brutto mm: | 94,00 | Breite brutto mm: | 55,00 | Höhe brutto mm: | 7,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,83* | € 9,53* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,95* | € 9,73* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,41* | € 10,69* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,14* | € 11,30* | | | | | 7 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,12* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|