Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 9033N-05/3 VENTILSCHAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet 9033N-05/3 VENTILSCHAFT
Hazet 9033N-05/3 VENTILSCHAFT
Artikel-Nr.:
     1955-4040095135
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033N-05/3
EAN/GTIN:
     4000896208883
Hazet 9033N-05/3 VENTILSCHAFT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9033N-05/3
Werksnummer:
9033N-05/3
Länge netto mm:
112,00
Breite netto mm:
101,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Länge brutto mm:
112,00
Breite brutto mm:
101,00
Höhe brutto mm:
17,00
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 8,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,45*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 9,34*
6 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 9,87*
6 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,87*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.