Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040095272 Herst.-Nr.: 179N-01 EAN/GTIN: 4000896216703 |
| |
|
| | |
| Hazet 179N-01 Seilzug Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 179N-01 | Werksnummer: | 179N-01 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 170,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,055000 | Länge brutto mm: | 250,00 | Breite brutto mm: | 170,00 | Höhe brutto mm: | 10,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,055000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,12* | € 20,61* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,16* | € 20,65* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,45* | € 20,95* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,68* | € 21,36* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,88* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|