Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 179N-01A Seilzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet 179N-01A Seilzug
Hazet 179N-01A Seilzug
Hazet 179N-01A Seilzug
Artikel-Nr.:
     1955-4040095309
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-01A
EAN/GTIN:
     4000896226887
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Hazet 179N-01A Seilzug
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
179N-01A
Werksnummer:
179N-01A
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Länge brutto mm:
245,00
Breite brutto mm:
175,00
Höhe brutto mm:
12,00
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,95*
€ 22,93*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,05*
€ 22,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 23,41*
1
€ 4,90*
ab € 17,43*
€ 24,36*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,65*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.