Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040095395 Herst.-Nr.: 199-3-02/3 EAN/GTIN: 4000896209279 |
|
|
| | |
| Hazet 199-3-02/3 Mischer-Set Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 199-3-02/3 | Werksnummer: | 199-3-02/3 | Länge netto mm: | 106,00 | Breite netto mm: | 57,00 | Höhe netto mm: | 12,00 | Gewicht netto Kg: | 0,003000 | Länge brutto mm: | 106,00 | Breite brutto mm: | 57,00 | Höhe brutto mm: | 12,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,003000 | Ursprungsland: | ES | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,73* | € 8,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,79* | € 8,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,88* | € 8,42* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,00* | € 8,58* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,41* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|