| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040095445 Herst.-Nr.: 9012KS-03/10 EAN/GTIN: 4000896217199 |
|
|
| | |
| Hazet 9012KS-03/10 DICHTUNGS-SET Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9012KS-03/10 | Werksnummer: | 9012KS-03/10 | Länge netto mm: | 178,00 | Breite netto mm: | 101,00 | Höhe netto mm: | 27,00 | Gewicht netto Kg: | 0,035000 | Länge brutto mm: | 178,00 | Breite brutto mm: | 101,00 | Höhe brutto mm: | 27,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,035000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,86* | € 54,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,15* | € 57,45* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,10* | € 57,73* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,28* | € 62,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,66* | € 104,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|