Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KING`S EuroWhite 96751-913 Gr. 48 Schnürstiefel S2 SRC Leder weiß, Textilfutter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KING`S EuroWhite 96751-913 Gr. 48 Schnürstiefel S2 SRC Leder weiß, Textilfutter
KING`S EuroWhite 96751-913 Gr. 48 Schnürstiefel S2 SRC Leder weiß, Textilfutter
KING`S EuroWhite 96751-913 Gr. 48 Schnürstiefel S2 SRC Leder weiß, Textilfutter
Artikel-Nr.:
     1955-4040108755
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     96751-913-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
KING`S EuroWhite 96751-913 Gr. 48 Schnürstiefel S2 SRC Leder weiß, Textilfutter DUO-PU-Sohle Schnürstiefel S2 SRC. Bequeme, extrabreite Passform.Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRCObermaterial: Weiches NubuklederFuttermaterial: TextilfutterLaufsohle: DUO-PU-SohleFarbe: WeißAusführung: Zehenschutz: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
96751-913-48
Werksnummer:
7420660648
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,92*
€ 82,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,87*
€ 73,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,81*
€ 60,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.