Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell KING`S EuroWhite 96752-913 Gr. 37 Halbstiefel S2, Obermaterial : Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell KING`S EuroWhite 96752-913 Gr. 37 Halbstiefel S2, Obermaterial : Leder
Honeywell KING`S EuroWhite 96752-913 Gr. 37 Halbstiefel S2, Obermaterial : Leder
Honeywell KING`S EuroWhite 96752-913 Gr. 37 Halbstiefel S2, Obermaterial : Leder
Artikel-Nr.:
     1955-4040108793
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     96752-913-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Honeywell KING`S EuroWhite 96752-913 Gr. 37 Halbstiefel S2, Obermaterial : Leder DUO-PU-Sohle, Stahlkappe, Textilfutter Schnürstiefel S2 SRC. Bequeme, extrabreite Passform.Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRCObermaterial: Weiches NubuklederFuttermaterial: TextilfutterLaufsohle: DUO-PU-SohleFarbe: WeißAusführung: Zehenschutz: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
96752-913-37
Werksnummer:
7420660737
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Halbstiefel S2, Obermaterial : Leder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,97*
€ 91,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,09*
€ 88,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,63*
€ 84,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,16*
€ 82,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.