| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040108887 Herst.-Nr.: 1035458 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell North 1035458 ABEK1-Filter Kartusche der Klasse 1, mit Bajonett-Anschluß Pack = 6 Paar Die ABEK1-Kartusche mit Bajonett-Anschluss ist Teil der großen Auswahl an Kartuschen zum Schutz vor gefährlichen Gasen, Dämpfen und Partikeln in vielen Anwendungsbereichen.Norm:EN 14387:2004+A1:2008Schutzstufe:ABEK1Material:ABS - Imprägnierte Aktivkohle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1035458 | Werksnummer: | 1445160240 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kartusche der Klasse 1, mit Bajonett-Ans |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,99* | € 97,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 89,95* | € 119,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|