| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040112108 Herst.-Nr.: TEP-200 EU EAN/GTIN: 00093045938261 |
| |
|
| | |
| 3M PELTOR™ TEP-200 EU, 7100141803 Set ( Kit ) mit elektronischem Gehörschutzstöpsel und Ladestation, mit zusätzlicher Antenne Die 3M™ PELTOR™ taktischen Gehörschutzstöpsel tragen dazu bei, das Gehör zu schützen und verbessern dabei Situationsbewusstsein und Kommunikation in fordernden Einsatzbereichen. Dank niveauabhängiger Funktion bieten die Gehörschutzstöpsel TEP-200 EU und LEP-100 EU Dämmung, wenn es laut wird. Gleichzeitig sorgen sie dafür, dass schwache Töne in ruhigen Umgebungen nicht zu überhören sind. Die Ohrstöpsel enthalten auch eine kleine Antenne. Darüber können Audiosignale über eine optional erhältliches Nackenband kabellos empfangen werden. Das 3M™ PELTOR™ Nackenband ist einsetzbar für Klangquellen mit einem 3,5-mm-Ausgang. Bei Anschluss der Schlinge an Ihr Funkgerät oder Schultermikrofon, können Audiosignale dann per Funk übertragen werden. Wasser- und staubdicht: IP54. Mikrofonanschluss. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TEP-200 EU | Werksnummer: | 1325185390 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Set ( Kit ) mit elektronischem Gehörschu |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 528,77* | € 633,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 530,66* | € 633,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 749,26* | € 816,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 917,87* | € 969,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 530,66* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|