Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionale Pilotenwarnschutzjacke Gr. S LeiKaTex® nachEN ISO 20471 + EN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multifunktionale Pilotenwarnschutzjacke Gr. S LeiKaTex® nachEN ISO 20471 + EN
Multifunktionale Pilotenwarnschutzjacke Gr. S LeiKaTex® nachEN ISO 20471 + EN
Artikel-Nr.:
     1955-4040114271
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480760-S
EAN/GTIN:
     4041095807606
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotenjacke mit abnehmbaren Ärmeln und Webpelzkragen

• heraustrennbares Faserpelzfutter
• eingerollte Kapuze
• viele optimal angeordnete Innen- und Außentaschen
• Ärmel mit Strickbund
• abgedeckter Reißverschluss
• Obermaterial: 100 % Oxford-Nylon / innen PU-beschichtet
• Futter: Faserpelz (70 % Polyester, 30 % Polyacryl)
• Farbe: warnorange / marine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480760-S
Werksnummer:
480760-S
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
S
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
Pilotenwarnschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 401,77*
€ 478,1063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 387,81*
€ 461,4939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,31*
€ 421,6289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,85*
€ 416,3215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,84*
€ 388,9396
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.