Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionale Pilotenwarnschutzjacke Gr. XXXXL LeiKaTex® nachEN ISO 20471 +


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multifunktionale Pilotenwarnschutzjacke Gr. XXXXL LeiKaTex® nachEN ISO 20471 +
Multifunktionale Pilotenwarnschutzjacke Gr. XXXXL LeiKaTex® nachEN ISO 20471 +
Artikel-Nr.:
     1955-4040114307
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480760-XXXXL
EAN/GTIN:
     4041095807668
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotenjacke mit abnehmbaren Ärmeln und Webpelzkragen

• heraustrennbares Faserpelzfutter
• eingerollte Kapuze
• viele optimal angeordnete Innen- und Außentaschen
• Ärmel mit Strickbund
• abgedeckter Reißverschluss
• Obermaterial: 100 % Oxford-Nylon / innen PU-beschichtet
• Futter: Faserpelz (70 % Polyester, 30 % Polyacryl)
• Farbe: warnorange / marine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480760-XXXXL
Werksnummer:
480760-XXXXL
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
XXXXL
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
Pilotenwarnschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,33*
€ 476,3927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,53*
€ 457,5907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 351,78*
€ 418,6182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,79*
€ 406,7301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 325,18*
€ 386,9642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.