Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionale Pilotenwarnschutzjacke Gr. XL LeiKaTex® nachEN ISO 20471 + EN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multifunktionale Pilotenwarnschutzjacke Gr. XL LeiKaTex® nachEN ISO 20471 + EN
Multifunktionale Pilotenwarnschutzjacke Gr. XL LeiKaTex® nachEN ISO 20471 + EN
Artikel-Nr.:
     1955-4040114339
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480770-XL
EAN/GTIN:
     4041095807736
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotenjacke mit abnehmbaren Ärmeln und Webpelzkragen

• heraustrennbares Faserpelzfutter
• eingerollte Kapuze
• viele optimal angeordnete Innen- und Außentaschen
• Ärmel mit Strickbund
• abgedeckter Reißverschluss
• Obermaterial: 100 % Oxford-Nylon / innen PU-beschichtet
• Futter: Faserpelz (70 % Polyester, 30 % Polyacryl)
• Farbe: neongelb / marine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480770-XL
Werksnummer:
480770-XL
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
XL
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
Pilotenwarnschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 29,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,70*
€ 435,183
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 356,52*
€ 424,2588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,39*
€ 387,2141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,86*
€ 381,8234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,26*
€ 356,1194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.