Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Regenparka Gr. L nach EN 343 +EN ISO 20471 gefüttert warnorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warnschutz-Regenparka Gr. L nach EN 343 +EN ISO 20471 gefüttert warnorange
Warnschutz-Regenparka Gr. L nach EN 343 +EN ISO 20471 gefüttert warnorange
Artikel-Nr.:
     1955-4040114755
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4143-L
EAN/GTIN:
     4041095006016
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
Warnschutz-Regenjacke
Warnschutzregenjacke
Gefütterter, wind- und wasserdichter Regenparka

• verschweißte Nähte
• zwei Seitentaschen
• Handytasche
• Innentasche
• abgedeckter Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss
• Kapuze mit Kordelzug im Kragen
• Strickbund im Ärmel
• Reflexstreifen umlaufend um Rumpf, Ärmel und Schulterreflexstreifen
• Obermaterial: 100 % Polyester Oxford mit PU-Beschichtung
• Futter: 100 % Polyester
• Füllung: 100 % Polyester
• Farbe: warnorange
• EN 20471 Klasse 3 / EN 343 Klasse 3/1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4143-L
Werksnummer:
4143-L
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
warnorange
Groesse:
L
Norm:
EN ISO 20471 +EN 343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,36*
€ 295,5484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,19*
€ 284,6361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,12*
€ 264,3228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,21*
€ 256,0999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,45*
€ 236,1555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.