Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Weste Gr. L LeiKaTex® "Vesuv" schwarz / grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Softshell-Weste Gr. L LeiKaTex® "Vesuv" schwarz / grau
Softshell-Weste Gr. L LeiKaTex® "Vesuv" schwarz / grau
Artikel-Nr.:
     1955-4040115190
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     490600-L
EAN/GTIN:
     4041095906026
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
DINTEX® – Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv

2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche – alle mit Reißverschluss, 1 Handytasche.
Kinnschutz, elastische Kordel am Hüftbund, graue Einsätze an Schulter und Taille,
Reflexbiese vorn und hinten für bessere Sichtbarkeit.

Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elastan
Innen: Fleece-laminiert
Farbe: schwarz/grau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490600-L
Werksnummer:
490600-L
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L
Produktart:
Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,45*
€ 292,0855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,36*
€ 281,2684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,04*
€ 259,4676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,15*
€ 251,2685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,32*
€ 226,4808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.