Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshell-Weste Gr. M LeiKaTex® "Vesuv" schwarz / grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Softshell-Weste Gr. M LeiKaTex® "Vesuv" schwarz / grau
Softshell-Weste Gr. M LeiKaTex® "Vesuv" schwarz / grau
Artikel-Nr.:
     1955-4040115201
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     490600-M
EAN/GTIN:
     4041095906019
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
DINTEX® – Winddicht – Wasserabweisend – Atmungsaktiv

2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche – alle mit Reißverschluss, 1 Handytasche.
Kinnschutz, elastische Kordel am Hüftbund, graue Einsätze an Schulter und Taille,
Reflexbiese vorn und hinten für bessere Sichtbarkeit.

Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elastan
Innen: Fleece-laminiert
Farbe: schwarz/grau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
490600-M
Werksnummer:
490600-M
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
M
Produktart:
Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,21*
€ 290,6099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,14*
€ 279,8166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,84*
€ 258,0396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,07*
€ 249,9833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,83*
€ 225,8977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.