Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche mit Trichter, gefüllt 600ml DIN EN 15154-4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Augenspülflasche mit Trichter, gefüllt 600ml DIN EN 15154-4
Artikel-Nr.:
     1955-4040115574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6635
EAN/GTIN:
     4041095663509
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augenspülflasche ECO mit Trichter, DIN EN 15154-4, gefüllt (600 ml), in ökonomischer Ausführung, in versiegeltem Zustand wartungsfrei einsatzbereit, zur sofortigen Spülung der Augen nach Verätzungen durch Säuren, Laugen, usw., PE-Flasche mit aufgeschraubtem Augentrichter, stehend und liegend einsetzbar, auslaufsicher.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6635
Werksnummer:
6635
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trichter
Weitere Suchbegriffe: augennotdusche sprühflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,97*
€ 110,6343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,70*
€ 105,553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,05*
€ 100,0195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,62*
€ 98,3178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,27*
€ 83,6213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.