| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-4040115609 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2024-35/38 EAN/GTIN: 4250733503644 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktions-Sportsocken mit Frotteesohle. Anatomisch geformter Rippenstrick in der Fußmitte. Druckarme Nähte.Polsterung für den Fersen- und Ballenbereich stoßabfedernd und schützend. Einzeln in Polytüte verpackt. 40% Polyester (COOLMAX®) , 30% Baumwolle, 27% Polyamid, 3% Elastan Farbe: grau/marine Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 2024-35/38 | Werksnummer: | 2024-35/38 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 35/38 | Produktart: | Socke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Treckingsocken, Trekkingsocken, Wandersocken, trekkingsocken silber, trekkingsocken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |