Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeiKaTex® Pilotenjacke STUBAITAL marineblau / kornblau Gr. M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LeiKaTex® Pilotenjacke STUBAITAL marineblau / kornblau Gr. M
LeiKaTex® Pilotenjacke STUBAITAL marineblau / kornblau Gr. M
Artikel-Nr.:
     1955-4040115862
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480400-M
EAN/GTIN:
     4041095804018
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Aus robustem Oberstoff, wasserabweisend, austrennbares Futter, abnehmbarer Faserpelzkragen,
abnehmbare Ärmel, Thermofutter in den Ärmeln, 2-Wege-Reißverschluss, aufgesetzte Handytasche mit Riegel und Klettverschluss,
2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche,1 Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche,
Strickbundabschluss an den Ärmeln und Taille.

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Farbe: marineblau/kornblau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480400-M
Werksnummer:
480400-M
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kornblau
Groesse:
M
Produktart:
Pilotenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,88*
€ 308,0672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,11*
€ 298,8209
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,41*
€ 274,1879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,86*
€ 266,3934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,02*
€ 245,1638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.