Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Gr. XL LeiKaTex® ÖTZTAL kornblau blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke Gr. XL LeiKaTex® ÖTZTAL kornblau blau
Pilotenjacke Gr. XL LeiKaTex® ÖTZTAL kornblau blau
Artikel-Nr.:
     1955-4040116058
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480470-XL
EAN/GTIN:
     4041095804735
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Aus robustem Oberstoff, wasserabweisend, austrennbares Futter, abnehmbarer Faserpelzkragen,
abnehmbare Ärmel, Thermofutter in den Ärmeln, 2-Wege-Reißverschluss, aufgesetzte Handytasche mit Riegel und Klettverschluss,
2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche,
Strickbundabschluss an den Ärmeln und Taille.

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Farbe: kornblau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480470-XL
Werksnummer:
480470-XL
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kornblau
Groesse:
XL
Produktart:
Pilotenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.