Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Gr. XXXL LeiKaTex® LECHTAL marineblau blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pilotenjacke Gr. XXXL LeiKaTex® LECHTAL marineblau blau
Pilotenjacke Gr. XXXL LeiKaTex® LECHTAL marineblau blau
Artikel-Nr.:
     1955-4040116086
Hersteller:
     LEIKATEX
Herst.-Nr.:
     480430-XXXL
EAN/GTIN:
     4041095804353
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Aus robustem Oberstoff, wasserabweisend, austrennbares Futter, abnehmbarer Faserpelzkragen,
abnehmbare Ärmel, Thermofutter in den Ärmeln, 2-Wege-Reißverschluss, aufgesetzte Handytasche mit Riegel und Klettverschluss,
2 Brusttaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche,1 Ärmeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Stifttasche,
Strickbundabschluss an den Ärmeln und Taille.

Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester
Farbe: marineblau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
480430-XXXL
Werksnummer:
480430-XXXL
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
XXXL
Produktart:
Pilotenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,82*
€ 327,0358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,94*
€ 315,2786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,15*
€ 288,1585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,89*
€ 281,8991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,44*
€ 259,9436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.