Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYVEK® IsoClean Armstulpen - lose verpackt -Einheitsgröße - weiß - Cat III PB [6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955-4040116714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     840137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arm-Schnittschutz
Armschützer
Armstulpen
Schutzärmel
• eingefasste Nähte
• abgedeckter Gummizug an beiden Enden
• Länge: 45 cm
• weiß
• nicht unter Reinraumbedingungen verarbeitet + nicht sterilisiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
840137
Werksnummer:
840137
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Armstulpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.