Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 330055 Gr. 6.0 / 39 BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTXWs MID Stiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 330055 Gr. 6.0 / 39 BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTXWs MID Stiefel
HAIX 330055 Gr. 6.0 / 39 BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTXWs MID Stiefel
HAIX 330055 Gr. 6.0 / 39 BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTXWs MID Stiefel
Artikel-Nr.:
     1955-4040117842
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863355-6.0 / 39
EAN/GTIN:
     4044465368240
Suchbegriffe:
Halbschuhe
haix halbschuhe
halbschuhe
halbschuhe gelb
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter:
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORETEX ® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort,
insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innenund Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell, waschbar bei 30 °C. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Durable Sole:
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Stabilizer:
Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.

Laufsohle:
Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend.

Anti Slip:
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle:
Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.

Smart Lacing:
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Dynaframe:
HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert.
Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sonstiges:
Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
863355-6.0 / 39
Werksnummer:
863355-6.0 / 39
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6.0 / 39
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,04*
€ 167,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,86*
€ 160,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,39*
€ 150,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,90*
€ 143,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,90*
€ 126,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.