Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIX 610012 Gr. 3.0 / 35 HBLACK EAGLE® Safety 56 S3-Sicherheitsschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AIX 610012 Gr. 3.0 / 35 HBLACK EAGLE® Safety 56 S3-Sicherheitsschuh
AIX 610012 Gr. 3.0 / 35 HBLACK EAGLE® Safety 56 S3-Sicherheitsschuh
AIX 610012 Gr. 3.0 / 35 HBLACK EAGLE® Safety 56 S3-Sicherheitsschuh
Artikel-Nr.:
     1955-4040117880
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     861012-3.0 / 35
EAN/GTIN:
     4044465353758
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 – 2,2 mm stark.

Innenfutter:
Hochwertiges Lederfutter

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Perfect-Fit:
Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Sohle:
Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

Anti Slip:
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Durchtritthemmende Sohle:
Flexible, leichte und durchtritthemmende metallfreie Sohleneinlage.

ESD:
Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.

HAIX® Composite Schutzkappe:
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert.
Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sun Reflect:
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges:
Geringes Gewicht, Anziehschlaufen

Zertifizierung:
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
861012-3.0 / 35
Werksnummer:
861012-3.0 / 35
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,286000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3.0 / 35
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,09*
€ 167,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,52*
€ 160,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,88*
€ 148,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,00*
€ 142,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,62*
€ 128,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.