| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-4040117924 Herst.-Nr.: 863308-6.5 / 40 EAN/GTIN: 4044465330551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ©Fotos: HAIX
Obermaterial: Veloursleder/Textil Kombination.
Innenfutter: GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORETEX ® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innenund Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. AIRFLOW Kanäle.
Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend
Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer.
Zwischensohle: Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend, stützend
Pronation Support: Stützt die Ferse medial, verhindert das Einknicken.
Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.
HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.
Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.
Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch
Zertifizierung: CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 863308-6.5 / 40 | Werksnummer: | 863308-6.5 / 40 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,905000 | Ursprungsland: | HR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6.5 / 40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, haix sicherheitshalbschuh black, halbschuhe schwarz, halbschuhe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 112,75* | € 145,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 112,09* | € 146,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paar | Frei Haus | ab € 101,97* | € 151,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|