Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 901457 Gr. 6.0 / 39 Insole PerfectFit Light WIDE Funktionell, sicher, atm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 901457 Gr. 6.0 / 39 Insole PerfectFit Light WIDE Funktionell, sicher, atm
HAIX 901457 Gr. 6.0 / 39 Insole PerfectFit Light WIDE Funktionell, sicher, atm
HAIX 901457 Gr. 6.0 / 39 Insole PerfectFit Light WIDE Funktionell, sicher, atm
Artikel-Nr.:
     1955-4040118134
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     861457-6.0 / 39
EAN/GTIN:
     4044465334542
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
©Fotos: HAIX

Deckschicht/Bezug:
100 % Polyester-Gewebe zur Feuchtigkeitsverteilung. Die Verteilung der Fußfeuchtigkeit auf diesen Fasern führt zu einem schnelleren Transport und Trocknungseffekt.

Untere Schicht:
Feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Dämpfung über den gesamten Sohlenbereich. Drei verschiedenen Dicken = drei verschiedenen Breiten. (siehe Kasten*)

Sonstiges:
Prägestrukturen und Kanäle auf der Unterseite bewirken eine bessere Durchlüftung. Erhöhte Fuß-Unterstützung durch eine spezielle Polsterung.

Perfect-fit:
Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
861457-6.0 / 39
Werksnummer:
861457-6.0 / 39
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6.0 / 39
Weitere Suchbegriffe: haix einlegesohle, einlegesohle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 9,20*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 9,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.