| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040118142 Herst.-Nr.: 863310-4.0 / 37 EAN/GTIN: 4044465329975 |
| |
|
| | |
| ©Fotos: HAIX
Obermaterial: Veloursleder/Textil Kombination.
Innenfutter: GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORETEX ® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für fl exiblen Wechseleinsatz im Innen und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. AIRFLOW Kanäle.
Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend
Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer.
Zwischensohle: Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend, stützend
Pronation Support: Stützt die Ferse medial, verhindert das Einknicken.
Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.
HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen.
Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.
Sonstiges: Geringes Gewicht, Anziehschlaufe, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, antistatisch
Zertifizierung: CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 863310-4.0 / 37 | Werksnummer: | 863310-4.0 / 37 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,288000 | Ursprungsland: | Kroatien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4.0 / 37 | Produktart: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 111,79* | € 145,74* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 112,17* | € 146,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|