Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr. 14.5 / 50 HAIX 203301 RANGER® GSG9-X Sportlicher Stiefel für harte Einsätz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gr. 14.5 / 50 HAIX 203301 RANGER® GSG9-X Sportlicher Stiefel für harte Einsätz
Gr. 14.5 / 50 HAIX 203301 RANGER® GSG9-X Sportlicher Stiefel für harte Einsätz
Artikel-Nr.:
     1955-4040118252
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     860330-UEG-14.5 / 50
EAN/GTIN:
     4044465240461
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
©Fotos: HAIX

Obermaterial:
Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm2/h), 2,0 – 2,2 mm dick.

Innenfutter:
GORE-TEX® Performance; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klima- komfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz.

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

Durchtrittshemmende Zwischensohle:
Flexible, metallfreie, durchtrittshemmende Sohleneinlage.

Sohle:
Gummi/PU Sohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschhemmend. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen- und Absatzsprengung. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend, hervorragende Kälte- u. Hitzeisolation. Gemäß EN ISO 20347:2012.

HAIX® Climate System:
HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss.

HAIX® Smart Lacing:
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

Sun Reflect:
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges:
Geschlossenes Schnürsystem, handaufgezogener Gummirandstreifen im Spitzen- und Fersenbereich für eine längere Lebensdauer, Knöchelschutz, Anziehschlaufe, antistatisch.

Zertifizierung:
CE EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
860330-UEG-14.5 / 50
Werksnummer:
860330-UEG-14.5 / 50
Gewicht netto Kg:
1,452000
Gewicht brutto Kg:
1,452000
Ursprungsland:
Kroatien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14.05.1950
Produktart:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, arbeitsstiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 194,08*
€ 247,58*
€ 4,90*
ab € 231,83*
€ 285,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 247,58*
€ 294,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 239,80*
€ 285,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 217,75*
€ 259,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 209,16*
€ 248,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 194,08*
€ 230,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.