| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040118328 Herst.-Nr.: 861458-14.0 / 50 EAN/GTIN: 4044465341519 |
| |
|
| | |
| ©Fotos: HAIX
Deckschicht/Bezug: 100 % Polyester-Vlies für optimalen Kälteschutz.
Untere Schicht: Feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Dämpfung über den gesamten Sohlenbereich.
Perfect-fit: Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.
Sonstiges: Prägestrukturen und Kanäle auf der Unterseite bewirken eine bessere Durchlüftung. Erhöhte Fuß-Unterstützung durch eine spezielle Polsterung. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 861458-14.0 / 50 | Werksnummer: | 861458-14.0 / 50 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | ES | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 14.0 / 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,42* | € 8,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,31* | € 9,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|