Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 901454M Insole PerfectFit Safety MEDIUM Funktionell, sicher Gr. 11.5 / 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 901454M Insole PerfectFit Safety MEDIUM Funktionell, sicher Gr. 11.5 / 47
HAIX 901454M Insole PerfectFit Safety MEDIUM Funktionell, sicher Gr. 11.5 / 47
HAIX 901454M Insole PerfectFit Safety MEDIUM Funktionell, sicher Gr. 11.5 / 47
Artikel-Nr.:
     1955-4040118789
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     861454-M-11.5 / 47
EAN/GTIN:
     4044465255700
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
©Fotos: HAIX

Material:
100 % Polyester-Gewebe zur Feuchtigkeitsverteilung. Die Verteilung der Fußfeuchtigkeit auf diesen Fasern führt zu einem schnelleren Transport und Trocknungseffekt.

Mittlere Schicht:
Feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Dämpfung über den gesamten Sohlenbereich. Drei verschiedenen Dicken = drei verschiedenen Breiten. (siehe Kasten*)

Untere Schicht:
Halbschale mit stärkeren Schaum aus PU-Schaum zur Stabilisierung des Fersenbereichs.

Perfect-fit:
Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

Sonstiges
Prägestrukturen und Kanäle auf der Ober- und Unterseite bewirken eine bessere Durchlüftung. Erhöhte Fuß-Unterstützung durch eine spezielle Polsterung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
861454-M-11.5 / 47
Werksnummer:
861454-M-11.5 / 47
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
11.5 / 47
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.